Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. aR 27x60 170A FR27UB10C170T


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zylindr. aR 27x60 170A FR27UB10C170T
Artikel-Nr.:
     6012C-90354189
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Z080338
EAN/GTIN:
     3605340038699
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zylindr. aR 27x60 170A FR27UB10C170T

Diese Protistor-Sicherung wurde entwickelt um Leistungshalbleiter gemäß IEC 60269-1 und -4 vor Überspannungen zu schützen. Diese Sicherung löst extrem schnell aus. Sie eignet sich für den Schutz von kleinen Umrichtern, UPS-Systemen, stufenlosen Antrieben und anderen vergleichbaren Geräten. Sie ist mit einem Schlagbolzen ausgestattet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
27x60 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
170 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Betriebsfrequenz:
50 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Protistor, mersen protistor, protistor, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 709,56*
€ 740,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 716,19*
€ 747,39*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 747,39*
€ 889,3941
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 716,19*
€ 852,2661
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 71,619* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.