Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter Typ A, 300mA , 63A 5SV3646-6KK01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     3517B-90269770
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV36466KK01
EAN/GTIN:
     4001869430935
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter Typ A, 300mA , 63A 5SV3646-6KK01

FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, kurzzeitverzögert, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 für den umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.Die FI-Schutzschalter bieten zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch den standardmäßig enthaltenen Umgreif- und Berührungsschutz. Mit der komfortablen Schieber-Hand-Betätigung können Sie die FI-Schutzschalter werkzeuglos von der Hutschiene bzw.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 102,20*
€ 132,24*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 109,74*
€ 132,34*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,14*
€ 132,59*
Frei Haus
ab € 115,88*
€ 138,91*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,74*
€ 145,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,50*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,32*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,43*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 114,45*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 0,03043*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,20*
Zubehör
Siemens
5ST3058
ab € 311,69*
Zubehör
Siemens
5ST3057
ab € 268,80*
Zubehör
Siemens
5ST3056
ab € 262,85*
Zubehör
Siemens
5ST3055
ab € 230,15*
Zubehör
Siemens
5ST3070
ab € 341,12*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,63*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 30,58*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,09*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.