Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter Typ A, 300mA , 25A 5SV3612-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     3517B-90265559
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV36126
EAN/GTIN:
     4001869429717
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter Typ A, 300mA , 25A 5SV3612-6

FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ A, In: 25 A, 300 mA, Un AC: 230 V FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 für den umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.Die FI-Schutzschalter bieten zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch den standardmäßig enthaltenen Umgreif- und Berührungsschutz. Mit der komfortablen Schieber-Hand-Betätigung können Sie die FI-Schutzschalter werkzeuglos von der Hutschiene bzw.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 32,57*
€ 48,98*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 42,89*
€ 55,55*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,19*
€ 55,66*
3 Tage
7
€ 6,95*
ab € 45,05*
€ 58,27*
Frei Haus
ab € 45,27*
€ 58,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,51*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,48*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 113,99*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 0,03063*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,25*
Zubehör
Siemens
5ST3058
ab € 314,25*
Zubehör
Siemens
5ST3057
ab € 269,88*
Zubehör
Siemens
5ST3056
ab € 263,63*
Zubehör
Siemens
5ST3055
ab € 229,48*
Zubehör
Siemens
5ST3070
ab € 341,49*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,66*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 30,63*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 28,94*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.