Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Nieders. 25A AC 500V 120kA C10G25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90261010
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     C10G25
EAN/GTIN:
     5027590493499
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz Nieders. 25A AC 500V 120kA C10G25

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 25 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, gL/gG, IEC, zylindrisch, für industrielle Anwendungen, für allgemeine Verwendung, IEC 60269-2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Betriebsfrequenz:
45..62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,57*
€ 0,84*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,621*
€ 0,911*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 0,65*
€ 0,95*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,67*
€ 0,98*
10
€ 3,90*
ab € 0,703*
€ 1,033*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,911*
€ 1,08409
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,841*
€ 1,00079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,801*
€ 0,95319
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,761*
€ 0,90559
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,621*
€ 0,73899
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CHM1DIU
ab € 5,41*
Zubehör
Eaton
CHM4DU
ab € 20,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.