Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS Schrittmotor 230V 3AC PN=0,1kW 1FL6024-2AF21-1AB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-86659284
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL60242AF211AB1
EAN/GTIN:
     4042948670804
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Schrittmotor
Servomotor

SIMOTICS Schrittmotor 230V 3AC PN=0,1kW 1FL6024-2AF21-1AB1

SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,1 kW, NN=3000 U/min M0=0,32 Nm, MN=0,32 Nm Achshöhe 20 mm Inkrementalgeber TTL 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder Toleranz N mit Haltebremse Schutzart IP65 mit Dichtungsring kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V90 Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 313,63*
€ 335,49*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,10*
€ 344,70*
€ 5,95*
ab € 296,36*
€ 349,77*
Frei Haus
ab € 356,60*
€ 413,45*
Frei Haus
ab € 371,17*
€ 440,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,49*
€ 399,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,80*
€ 385,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,63*
€ 373,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6FX30025BK021AF0
ab € 22,78*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL52
ab € 10,94*
Zubehör
Siemens
6FX30025CK011AF0
ab € 35,88*
Zubehör
Siemens
3RV20111EA10
ab € 34,32*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL12
ab € 13,59*
Zubehör
Siemens
6SL32030BB218VA1
ab € 67,25*
Zubehör
Siemens
3NA3801
ab € 2,31*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 30,94*
Zubehör
Siemens
6FX30022CT201AF0
ab € 46,99*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB101UA2
ab € 245,31*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB101UF2
ab € 330,03*
Zubehör
Siemens
6FX20030SL12
ab € 34,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.