Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS V90, 1 AC 200-240 V, 0,10 kW, IP20 / UL open type, FSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6SL32105FB101UA2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32105FB101UA2
EAN/GTIN:
     4042948692783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Servomotor
servomotor siemens
servomotor
SINAMICS V90, Eingangsspannung: 200-240 V 1/3-Phasen-AC - 15 %/+ 10 % 2,5 A/1,5 A 45-66 Ausgangsspannung: 0 - Eingangss 1,2 A 0-330 Hz Motor: 0,1 kW Schutzart: IP20 Baugröße A, 45x170x170 (BxHxT) Servoumrichter SINAMICS V90 das leistungsoptimierte und einfach zu bedienende Servoantriebssystem für vielfältige Motion-Control-Aufgaben mit Fokus auf dynamisches Bewegen und Verarbeiten. Der Servoumrichter SINAMICS V90 eignet sich zum Anschluss des Servomotors SIMOTICS S-1FL6, beide zusammen ergeben ein kostengünstiges Servoantriebssystem. Dieses zeichnet sich durch einen zuverlässigen Betrieb, eine optimierte Performance sowie eine einfache Handhabung aus. Mit dem SIMATIC Controller ergibt es ein starkes Team im TIA Portal. Je nach Ausführung kann für die schnelle und einfache Inbetriebnahme das kostenlose Inbetriebnahme-Tool SINAMICS V-ASSISTANT heruntergeladen werden. Der Servoumrichter SINAMICS V90 ist für den Betrieb an ein- und dreiphasigen Netzen geeignet und deckt mit vier Baugrößen einen Leistungsbereich von 0,1 kW bis 2,0 kW sowie einen Spannungsbereich von 200 V bis 240 V ab. Das System kann einfach über PTI, PROFINET, USS und Modbus RTU integriert werden. Der Servoumrichter SINAMICS V90 kann mittels verschiedener Optionen wie z.B. Anschlusskabel, Netzfilter, Steckverbindungen und weiterem Zubehör individuell den Anforderungen des Anwenders angepasst werden. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für BACnet:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Ausgangsphasenzahl:
3
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
true
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
45 mm
Tiefe:
170 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Höhe:
170 mm
Eingangsphasenzahl:
1
Mit PC-Anschluss:
true
Netzspannung:
200 V | 240 V
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Nennausgangsstrom I2N:
1.2 A
Max. Ausgangsspannung:
212 V
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
4-Quadrantenbetrieb möglich:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Einsatz im Industriebereich zulässig:
false
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Bremschopper integriert:
true
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
10
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
true
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
true
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
-15 %
Schutzart (IP):
IP20
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 90w, Sinamics, V90, Siemens, Antriebstechnik, Sinamics V, Sinamics V90, Umrichter, Servoumrichter, Servoantriebssystem, Bewegen, Verarbeiten, Antriebssystem, Simatic, Simatic Controller, TIA-Portal, Sinamics V-Assistant, Inbetriebnahmetool, Simotics, Servomotor S-1FL6, Motion-Connect 300-Verbindungstechnik, Umwandlung von Energie, AC/DC-Umformer, IEC 81346-2, permanenterregter Synchronmotor, Schnellverbindungsstecker, Bemessungsdrehzahl, Bemessungsdrehmoment, High-Inertia-Motor, geringes Trägheitsmoment, hohe Dynamik, Profinet, Modbus rtu, Zubehör, Anschlusskabel, Netzfilter, Steckverbindung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,83*
€ 343,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,95*
€ 341,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,77*
€ 329,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,57*
€ 320,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,45*
€ 308,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6FX30025CK011AF0
ab € 36,42*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 32,91*
Zubehör
Siemens
6FX30022DB201AF0
ab € 45,56*
Zubehör
Siemens
6FX30022CT201AF0
ab € 47,63*
Zubehör
Siemens
6FX20030SB14
ab € 284,40*
Zubehör
Siemens
6SL32604NA001VA5
ab € 50,48*
Zubehör
Siemens
6SL32604NA001VB0
ab € 88,49*
Zubehör
Siemens
6SL32602NA000VA0
ab € 7,72667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.