Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiFY 1X1,5 BK 4560033S/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LiFY 1X1,5 BK 4560033S/100
LiFY 1X1,5 BK 4560033S/100
Artikel-Nr.:
     3517B-85683099
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560033S/100
EAN/GTIN:
     4044774684840
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

LiFY 1X1,5 BK 4560033S/100

Einzelader LiFY 1X1,5 BK 100 M
Einzelader
1X1.5
schwarz
Spule
U0/U: 450/750 V
PVC
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich
Einsetzbar in trockenen Räumen
Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet
Für den hochflexiblen Einsatz
Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder 450/750 V geeignet
Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Superfeinstdrähtige Litze (0,07 mm Einzeldrahtdurchmesser) ermöglichen superflexiblen Leitungsaufbau
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
3,7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,9242*
€ 1,2022*
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 1,0169*
€ 1,2869*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,88*
1 Tag
74
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 4,12*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,41*
€ 4,56*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,2869*
€ 1,53141
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,2369*
€ 1,47191
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,0169*
€ 1,21011
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 128,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,79*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,64*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,42*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,56*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,76*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 62,37*
Zubehör
RS Pro
4892140
ab € 0,0878*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.