Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4560033S Messader LiFY 1 x 1.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77976
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560033S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Diese Messader ist besonders hochflexibel und wird sehr häufig als Messleitung eingesetzt.
Features:
Superfeinstdrähtig
Kälteflexible PVC-Isolation
Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm LiFY.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4560033S
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
0.07 mm
Leiteraufbau:
Super-feinstdrahtige IEC-Litzenleiterklasse 6
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
3.70 mm
Nennspannung (Details):
750 V
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
3000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
15
Kabeltyp:
LiFY
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Messader
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,215*
€ 1,505*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 1,38*
€ 1,66*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,786*
€ 2,21*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 2,79*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,67*
€ 4,54*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,54*
€ 5,40
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,49*
€ 5,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,81*
€ 4,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,68*
€ 4,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,24*
€ 3,86
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,58*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,40*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,21*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,24*
Zubehör
RS Pro
4892140
ab € 9,16*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.