Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compact Controller 100, 8DI 4DO 2AI 751-9301


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 751-9301 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Wago 751-9301 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Wago 751-9301 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Wago 751-9301 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Wago 751-9301 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Wago 751-9301 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     3517B-80069771
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     751-9301
EAN/GTIN:
     4066966192865
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
Profibus Controller
Profinet Gateway
profibus controller wago

Compact Controller 100, 8DI 4DO 2AI 751-9301

Compact Controller 100
8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485
2 x ETHERNET
SDDer Compact Controller 100 mit Echtzeit-Linux®-Betriebssystem bietet Anwendern alle Freiheiten: Die Kompaktsteuerung kann mit CODESYS V3 frei programmiert werden, lässt sich aber auch für ein von der IEC 61131 unabhängiges Engineering nutzen, zum Beispiel mit Node-RED, Python oder C++.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profinet gateway
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 370,68*
€ 400,14*
Frei Haus
ab € 361,10*
€ 400,14*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 376,09*
€ 404,12*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 405,17*
€ 435,97*
Frei Haus
ab € 413,80*
€ 445,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,97*
€ 518,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,17*
€ 515,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,53*
€ 511,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,30*
€ 495,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,17*
€ 482,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2091-1102/002-000
€ 1,25776*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2091-1104/002-000
€ 1,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2091-1130
€ 4,04248*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
758-879/000-3108
€ 103,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.