Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 751-9301 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 751-9301 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Wago 751-9301 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Wago 751-9301 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Wago 751-9301 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Wago 751-9301 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Wago 751-9301 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97407721
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     751-9301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
Profibus Controller
Profinet Gateway
profibus controller wago
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
DIN-Schiene
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
190 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
Cortex-A7
Prozessortaktfrequenz
650 MHz
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
4096 MB
Weitere Suchbegriffe: profinet gateway
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 399,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,94*
€ 475,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,53*
€ 471,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 392,73*
€ 467,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,43*
€ 452,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,97*
€ 441,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,71*
€ 429,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2091-1102/002-000
€ 1,25776*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2091-1104/002-000
€ 1,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2091-1130
€ 3,99248*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
758-879/000-3108
€ 103,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.