Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Steuerung kompakt 24VDC 2analogAusg 4analogEing 8digiEing 4digiAusg 751-9301


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 751-9301 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Wago 751-9301 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Wago 751-9301 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Wago 751-9301 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Wago 751-9301 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Wago 751-9301 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     262-I777I64
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     751-9301
EAN/GTIN:
     4066966192865
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
Profibus Controller
Profinet Gateway
profibus controller wago
SPS-Steuerung kompakt 24VDC 2analogAusg 4analogEing 8digiEing 4digiAusg 751-9301
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Ausführung:
kompakt
Breite:
108 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
55 mm mm
Max. Anzahl der Zeitschaltuhren:
0
Programmspeichererweiterung möglich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Speicherart:
RAM
Speichergröße:
512000 kByte kByte
Tiefe:
90 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für DNP3:
ja
Unterstützt Protokoll für IEC 60870:
ja
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
ja
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: profinet gateway, CPU, Grundgerät für SPS, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modularsteuerung, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, SPS-Grundgerät, Steuerrelais, Steuerung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 373,03*
€ 397,98*
Frei Haus
ab € 360,01*
€ 397,98*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 375,40*
€ 401,96*
Frei Haus
ab € 403,70*
€ 433,89*
Frei Haus
ab € 413,78*
€ 443,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,98*
€ 473,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,44*
€ 472,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,77*
€ 462,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,81*
€ 455,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,03*
€ 443,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2091-1102/002-000
€ 1,26776*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2091-1104/002-000
€ 1,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2091-1130
€ 4,04248*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
758-879/000-3108
€ 105,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.