Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband, IP00, 5m 24V 19305006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-77566221
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     19305006
EAN/GTIN:
     4251433943969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband, IP00, 5m 24V 19305006

LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 95, 20 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 6.000K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
20 W
Lichtstrom je Meter:
1830 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 186,32*
€ 231,93*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 197,13*
€ 244,20*
Frei Haus
ab € 201,50*
€ 251,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 209,70*
€ 259,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,20*
€ 290,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,03*
€ 288,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,30*
€ 265,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,50*
€ 260,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,13*
€ 234,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18207000
€ 66,99*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53385261
€ 5,88*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
€ 20,10*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17223000
€ 79,48*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17231000
€ 70,04*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17232000
€ 79,99*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17240000
€ 19,87*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17502000
€ 69,06*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18151000
€ 254,55*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53602260
€ 18,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18202000
€ 58,12*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53602080
€ 25,02*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53656070
€ 42,01*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53652260
€ 32,75*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53607260
€ 31,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.