Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 6,3x32mm T 4A 500V 189140.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung 6,3x32mm T 4A 500V 189140.4
Sicherung 6,3x32mm T 4A 500V 189140.4
Artikel-Nr.:
     3517A-80358978
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     189140.4
EAN/GTIN:
     4028854017841
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherung 6,3x32mm T 4A 500V 189140.4

Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
6,3x32 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
500 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 0,60*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,6528*
€ 0,8728*
100
Frei Haus
ab € 0,6759*
€ 0,8859*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6897*
€ 0,8997*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,78*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8728*
€ 1,03863
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8428*
€ 1,00293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8028*
€ 0,95533
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6528*
€ 0,77683
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 87,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.