Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube T8 KVG/VVG G13, 830, 600mm MLEDtube #69747400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Tube T8 KVG/VVG G13, 830, 600mm MLEDtube #69747400
LED-Tube T8 KVG/VVG G13, 830, 600mm MLEDtube #69747400
Produktbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-77050666
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     69747400
EAN/GTIN:
     8718696697474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED-Tube T8 KVG/VVG G13, 830, 600mm MLEDtube #69747400

Die Philips MASTER LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in drei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerechet zu werden: StandardOutput (SO): bis zu 2.000 Lumen , HighOutput (HO): bis zu 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
E
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nennstrom:
36..42 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
8 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
1000 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1000 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, philips led tube 8watt 600mm, led röhre, philips led röhre, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 8,15*
€ 8,15*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,07*
€ 8,43*
12 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 5,86*
€ 8,51*
2 Tage
58
1
€ 7,50*
ab € 6,62*
€ 9,21*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,96*
€ 9,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
68708600
ab € 7,64*
Ähnlich
Philips
68710900
ab € 7,61*
Ähnlich
Philips
PH-69749800
ab € 5,71*
Ähnlich
Philips
PH-69751100
ab € 6,20*
Ähnlich
Philips
61602100
ab € 11,62*
Ähnlich
Philips
64679000
ab € 4,68*
Ähnlich
Philips
72855000
ab € 11,65*
Ähnlich
Philips
59235600
ab € 7,42*
Ähnlich
Philips
59241700
ab € 8,78*
Ähnlich
Philips
59237000
ab € 7,24*
Ähnlich
Philips
59243100
ab € 8,76*
Ähnlich
Philips
59239400
ab € 7,24*
Ähnlich
Philips
59245500
ab € 8,78*
Ähnlich
Philips
633032
ab € 10,20*
Ähnlich
Philips
31656000
ab € 7,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.