Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MASTER LEDtube T8 KVG/VVG - MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-308891
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     31656000
EAN/GTIN:
     8719514316560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

Philips - MASTER LEDtube T8 KVG/VVG - MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8

Die Philips MASTER LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in drei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerechet zu werden: StandardOutput (SO): bis zu 2.000 Lumen , HighOutput (HO): bis zu 3.100 Lumen , UltraOutput (UO): bis zu 3.700 Lumen.
Nennspannung: 220-240V, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Filamentlampe: Nein, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: G13, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 3000K, Gehäusefarbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 160°, Nennstrom: 61-74mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Nein, Durchmesser: 28mm, Länge: 1213mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.0871, Lampenbezeichnung: T8, Energieeffizienzklasse: D, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 200000, Klirrfaktor (THD): 0.18, Leistungsfaktor: 0.9, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 15kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 75000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 14.7W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 2300lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 2300lm, Lampenlichtausbeute: 156lm/W
EAN/GTIN: 8719514316560
GPC/12NC: 929002998202
Weitere Informationen:
Sockel:
G13
Spannung:
220-240 V
Leistung:
14.7 W
Lichtfarbe:
830
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
2300 lm
Ausstrahlungswinkel:
160 °
Mittlere Lebensdauer:
75000 h
Energieeffizienzklasse:
D
Energieverbrauch:
15,00 kWh/1000h
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 10,73*
€ 10,73*
10
€ 5,95*
ab € 8,61*
€ 10,80*
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 7,96*
€ 11,24*
1
€ 5,46*
ab € 8,26*
€ 11,68*
Lager 1078
3
1
€ 6,90*
ab € 9,76*
€ 14,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
68708600
ab € 7,64*
Ähnlich
Philips
68710900
ab € 7,63*
Ähnlich
Philips
PH-69749800
ab € 5,67*
Ähnlich
Philips
PH-69751100
ab € 6,21*
Ähnlich
Philips
MTEMHO0608W830
ab € 5,88*
Ähnlich
Philips
61602100
ab € 11,63*
Ähnlich
Philips
72855000
ab € 12,49*
Ähnlich
Philips
59235600
ab € 7,41*
Ähnlich
Philips
59241700
ab € 8,84*
Ähnlich
Philips
59237000
ab € 7,25*
Ähnlich
Philips
59243100
ab € 8,84*
Ähnlich
Philips
59239400
ab € 7,27*
Ähnlich
Philips
59245500
ab € 8,82*
Ähnlich
Philips
633032
ab € 10,29*
Ähnlich
Philips
633034
ab € 10,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.