Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 69751100 LED-Lampe 8 W G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 69751100 LED-Lampe 8 W G13
Philips 69751100 LED-Lampe 8 W G13
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36239723
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH-69751100
EAN/GTIN:
     8718696697511
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Die Philips MASTER LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für
herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche
Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in drei unterschiedlichen Lichtstromklassen,
um auch anspruchsvollen Anforderungen gerechet zu werden: StandardOutput (SO): bis
zu 2.000 Lumen | HighOutput (HO): bis zu 3.100 Lumen | UltraOutput (UO): bis zu 3.700
Lumen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Gewicht
150 g
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
1050 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Tageslicht
Farbtemperatur
6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Leistungsfaktor
0,9
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Zertifizierung
CE
Technische Details
Einschaltzeit
0.5 s
Spannung
220 - 240 V
Farbe Konsistenz
<6 steps
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Farbcode
865
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Lampenstrom
42 mA
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
8 kWh
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
68708600
ab € 7,66*
Ähnlich
Philips
68710900
ab € 7,62*
Ähnlich
Philips
PH-69749800
ab € 5,67*
Ähnlich
Philips
MTEMHO0608W830
ab € 5,87*
Ähnlich
Philips
61602100
ab € 11,63*
Ähnlich
Philips
64683700
ab € 4,95*
Ähnlich
Philips
72855000
ab € 12,44*
Ähnlich
Philips
59235600
ab € 7,46*
Ähnlich
Philips
59241700
ab € 8,85*
Ähnlich
Philips
59237000
ab € 7,22*
Ähnlich
Philips
59243100
ab € 8,84*
Ähnlich
Philips
59239400
ab € 7,27*
Ähnlich
Philips
59245500
ab € 8,84*
Ähnlich
Philips
633032
ab € 10,34*
Ähnlich
Philips
633034
ab € 10,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.