Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED T8 Tube Philips LED-Lampe MASTER LEDtube 600mm HO 8W 830 T8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED T8 Tube Philips LED-Lampe MASTER LEDtube 600mm HO 8W 830 T8
LED T8 Tube Philips LED-Lampe MASTER LEDtube 600mm HO 8W 830 T8
LED T8 Tube Philips LED-Lampe MASTER LEDtube 600mm HO 8W 830 T8
LED T8 Tube Philips LED-Lampe MASTER LEDtube 600mm HO 8W 830 T8
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718696697474_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     69747400
EAN/GTIN:
     8718696697474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED T8 Tube Philips LED-Lampe MASTER LEDtube 600mm HO 8W 830 T8

Als wirtschaftliche Alternative sind  "Master LEDtube"-LED-Röhren sehr gut geeignet, um in Leuchten mit KVG/VVG-Betrieb, konventionelle T8- Leuchtstofflampen mit energieeffizienten LED-Röhren zu ersetzen. Alle "MASTER LEDtubes" T8 verfügen zur optimalen Aussrichtung über rotierende Endkappen, stufenweise einstellbar auf 0°/22,5°/45°/67,5°/90°. Ein LEDtube Ersatz-Starter ist jeweils in der Handelsverpackung der KVG/VVG Versionen enthalten.

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 8
  • Durchmesser [mm]: 28
  • Länge [mm]: 602,5
  • Lichtstrom [lm]: 1000
  • Ausstrahlwinkel [°]: 160
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 75000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 42
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 18
  • Lichtausbeute: 125
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtmittel g13 philips, led röhre, 69747400, Master LEDtube HO Beleuchtung, LED-Lampen, LED-Röhren, Lampen, MASTER LEDtube T8 KVG/VVG
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,16*
€ 7,88*
1
€ 8,50*
ab € 8,15*
€ 8,15*
10 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 5,81*
€ 8,32*
Lager 2338
2
1
€ 7,50*
ab € 6,64*
€ 9,11*
1
€ 5,95*
ab € 6,73*
€ 9,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
68708600
ab € 6,57*
Ähnlich
Philips
68710900
ab € 7,07*
Ähnlich
Philips
PH-69749800
ab € 5,55*
Ähnlich
Philips
PH-69751100
ab € 5,71*
Ähnlich
Philips
61602100
ab € 11,03*
Ähnlich
Philips
64679000
ab € 4,52*
Ähnlich
Philips
72855000
ab € 11,66*
Ähnlich
Philips
59235600
ab € 7,26*
Ähnlich
Philips
59241700
ab € 8,81*
Ähnlich
Philips
59237000
ab € 7,25*
Ähnlich
Philips
59243100
ab € 8,81*
Ähnlich
Philips
59239400
ab € 7,25*
Ähnlich
Philips
59245500
ab € 8,80*
Ähnlich
Philips
48537200
ab € 1,36*
Ähnlich
Philips
31660700
ab € 7,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.