Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Röhre MASTER LEDtube 600mm HO, T8, 8W, 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Röhre MASTER LEDtube 600mm HO, T8, 8W, 3000K
LED Röhre MASTER LEDtube 600mm HO, T8, 8W, 3000K
LED Röhre MASTER LEDtube 600mm HO, T8, 8W, 3000K
Artikel-Nr.:
     440-PH69747400
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH69747400
EAN/GTIN:
     8718696697474
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED Röhre MASTER LEDtube 600mm HO, T8, 8W, 3000K

  • Betrieb an KVG/VVG/230V
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
  • Produktart: LED Röhre T8
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 75000 Std.
  • Lichtstrom: 1000 lm
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Kolbenform: T8
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 18 W
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • Farbwiedergabeindex: 83 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • EPREL Nr.: 1206979
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Philips
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 160 °
  • KEMA geprüft (Niederlande): ja
  • Artikelnummer: PH69747400
  • Rotierende Endkappen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 8,15*
€ 8,15*
11 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 5,87*
€ 8,43*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,15*
€ 8,44*
2 Tage
58
1
€ 7,50*
ab € 6,63*
€ 9,12*
1
€ 5,95*
ab € 6,76*
€ 9,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
68708600
ab € 7,66*
Ähnlich
Philips
68710900
ab € 7,61*
Ähnlich
Philips
PH-69749800
ab € 5,66*
Ähnlich
Philips
PH-69751100
ab € 6,18*
Ähnlich
Philips
61602100
ab € 11,63*
Ähnlich
Philips
64679000
ab € 4,61*
Ähnlich
Philips
72855000
ab € 12,43*
Ähnlich
Philips
59235600
ab € 7,44*
Ähnlich
Philips
59241700
ab € 8,83*
Ähnlich
Philips
59237000
ab € 7,25*
Ähnlich
Philips
59243100
ab € 8,84*
Ähnlich
Philips
59239400
ab € 7,26*
Ähnlich
Philips
59245500
ab € 8,82*
Ähnlich
Philips
633032
ab € 10,32*
Ähnlich
Philips
31656000
ab € 7,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.