Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse A 1 - 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aderendhülse A 1 - 8
Aderendhülse A 1 - 8
Artikel-Nr.:
     3517A-75988956
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3202517
EAN/GTIN:
     4017918157210
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert 1,0mm²
aderendhülsen unisoliert
aderendhülsen 1mm²

Aderendhülse A 1 - 8

Aderendhülse, Länge: 8 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 6,76*
€ 9,29*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 7,08*
€ 9,73*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,16*
€ 9,84*
20 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,17*
€ 9,86*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,97*
€ 10,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,03*
€ 9,5557
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00708* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 141,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 122,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 131,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.