Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 1qmm 8mm Cu Standard verzinnt A1-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F256F56
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3202517
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert 1,0mm²
aderendhülsen unisoliert
aderendhülsen 1mm²
Aderendhülse 1qmm 8mm Cu Standard verzinnt A1-8
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
18
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
8 mm mm
Nennquerschnitt:
1 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,00704*
€ 0,01002*
Lager 262
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,00712*
€ 0,01013*
20 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,00713*
€ 0,01015*
19 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00793*
€ 0,01115*
1000
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,00799*
€ 0,01123*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01013*
€ 0,01205
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00712*
€ 0,00847
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 10,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 141,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 127,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 133,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 132,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.