Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,75 DBU 4160214/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,75 DBU 4160214/100
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,75 DBU 4160214/100
Artikel-Nr.:
     3517A-75672027
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160214/100
EAN/GTIN:
     4044774695624
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,75 DBU 4160214/100

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, Anschluss- und Steuerleitung, PVC-Aderleitung für field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
AWG-Größe:
20
Leiterdurchmesser:
0,98 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3800
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,21803*
€ 0,29803*
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,2257*
€ 0,3057*
3 Tage
4170
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,28*
€ 0,37*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,28093*
€ 0,37093*
100
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,3059*
€ 0,4151*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,3057*
€ 0,36378
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2757*
€ 0,32808
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2657*
€ 0,31618
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,2257*
€ 0,26858
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 30,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 61 145 A
ab € 14,62*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,79*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,05*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,59*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,76*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,06*
Zubehör
LINDSTRÖM
P6160
ab € 36,21*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.