Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat C, 10kA, 10A, 2-p S202M-C10UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsautomat C, 10kA, 10A, 2-p S202M-C10UC
Sicherungsautomat C, 10kA, 10A, 2-p S202M-C10UC
Artikel-Nr.:
     3517A-75190229
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS272061R0104
EAN/GTIN:
     4013614432996
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb leitungsschutzschalter 2-polig
leitungsschutzschalter

Sicherungsautomat C, 10kA, 10A, 2-p S202M-C10UC

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M UC schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
69 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
484 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 91,62*
€ 112,58*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,14*
€ 116,00*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,52*
€ 118,72*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 104,44*
€ 127,25*
Frei Haus
ab € 108,12*
€ 132,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,21*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,36*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,80*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 11,84*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0031
ab € 9,24*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 39,96*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 40,10*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 40,06*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 218,96*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 40,04*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 9,28*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 39,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.