Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragprofil IP20 737,5mm ws 07650L75 7LV E 37 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-73751344
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7275700
EAN/GTIN:
     4018242432868
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Tragprofil IP20 737,5mm ws 07650L75 7LV E 37 01

Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. In Kombination mit einer separat zu bestellenden Lichtband-Kupplung auch für Lichtband-Anwendungen geeignet. Länge des Tragprofils: 737,5 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm2. Mit 2 Trennstecker-Oberteile zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geräteträger in jeweils 370 mm Abstand.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Mit Verdrahtung:
ja
Anzahl der Verdrahtungsadern:
7
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2,5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,93*
€ 14,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,01*
€ 14,65*
€ 5,95*
ab € 10,50*
€ 15,39*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,59*
€ 15,52*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,68*
€ 15,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2195300
ab € 2,27*
Zubehör
TRILUX
2229600
ab € 17,99*
Zubehör
TRILUX
2230100
ab € 7,78*
Zubehör
TRILUX
2343200
ab € 9,63*
Zubehör
TRILUX
2343700
ab € 24,10*
Zubehör
TRILUX
4068999
ab € 6,40*
Zubehör
TRILUX
6188900
ab € 8,56*
Zubehör
TRILUX
4068899
ab € 12,05*
Zubehör
TRILUX
7259000
ab € 3,59*
Zubehör
TRILUX
7258800
ab € 5,41*
Zubehör
TRILUX
7259100
ab € 2,51*
Zubehör
TRILUX
7219400
ab € 14,19*
Zubehör
TRILUX
7220300
ab € 17,33*
Zubehör
TRILUX
7225000
ab € 20,57*
Zubehör
TRILUX
7220000
ab € 12,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.