Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabd ws E-Line Fix ST L737mm 07650BL-ML7501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B033A15
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7220000
EAN/GTIN:
     4018242428632
Blindabd ws E-Line Fix ST L737mm 07650BL-ML7501
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Breite:
62 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
737 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,67*
€ 18,19*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,78*
€ 18,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,37*
€ 19,17*
€ 5,46*
ab € 13,53*
€ 19,40*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,64*
€ 19,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.