Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messadapter 16 A CEE CEE3-pol.-Schutzk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messadapter 16 A CEE CEE3-pol.-Schutzk.
Messadapter 16 A CEE CEE3-pol.-Schutzk.
Artikel-Nr.:
     3517A-71451700
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044143
EAN/GTIN:
     4014651441439
Suchbegriffe:
CEE-Messadapter
CEE-Stecker
Gerätetester
Schuko-Kupplung

Messadapter 16 A CEE CEE3-pol.-Schutzk.

Messadapter 16 A CEE 3-polig. Für einphasige Verbraucher, passiv, ohne netzspannungsabhängige Schalteinrichtungen. Zur Messung von RPE, RISO und IEA. 16 A CEE-Kupplung, 3-polig an 16 A Schutzkontaktstecker. Stecktechnik sonstige. Werkstoff des Isoliermaterials sonstige. Messkreiskategorie Cat II.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Set-Ausführung:
nein
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
sonstige
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Strombelastbarkeit:
0 A
Messkreiskategorie:
CAT II
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,15*
€ 72,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,43*
€ 72,86*
€ 5,95*
ab € 56,47*
€ 72,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,72*
€ 75,54*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 59,39*
€ 76,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
10236771
ab € 3.018,53*
Zubehör
Benning
050308
ab € 434,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.