Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning ST 710 Gerätetester VDE-Norm 0701-0702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123043-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050308
EAN/GTIN:
     4014650503084
Suchbegriffe:
FI-Tester
Gerätetester
Prüfkabel
Prüfleitung
Benning ST 710 Gerätetester VDE-Norm 0701-0702

Gerätetester VDE 0701, VDE 0702 BENNING ST 710

Automatischer Prüfablauf
Prüfungen im Batteriebetrieb

Mit dem batteriebetriebenen Gerätetester ST 710 können mobile, einfache und kostengünstige Prüfungen von elektrischen Geräten/ Arbeitsmitteln, wie z. B. Werkzeugen mit Ein/Aus-Schalter, Wärmegeräten, Motorgeräten, Leuchten, Leitungsrollern, Mehrfachverteilern und Haushaltsgeräten gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701) und DIN EN 50699 (VDE 0702) vorgenommen werden. Der Schutzleiter-/Berührungsstrom wird im Ersatzableitstromverfahren gemessen.
Leistungsmerkmale: Einfach (Bedienung über drei Tasten), schnell (komplette Prüfung innerhalb von 10 s) · mobil (Prüfung netzunabhängig durchführbar) · Für Geräte der Klasse I, II (III), Verlängerungs- und Netzkabel mit Kaltgerätestecker mit gut/schlecht Bewertung.

Ausstattung:
Grenzwerte gemäß VDE-Norm voreingestellt · Batteriekapazität für 2500 Prüflinge · Schutzleiter-/Berührungsstrom (Ersatzableitstromverfahren) · Leitungstest inkl. RPE, RISO, Durchgangs- und Kurzschlussprüfung des Phasen-/Neutralleiters.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN EN 62638 · Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 800 g · Messbereich (VDE): Schutzleiterwiderstand,Isolationswiderstand,Ersatzableitstrom,Schutzleiterstrom,Berührungsstrom,Spannung · Messkategorie (LOV): CAT II 300 V · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Prüfablauf: automatisch · Schnittstellen: keine · Schutzart: IP40 · Spannungs-Versorgung: batteriebetrieben · Speicher (VDE): nein · VDE-Norm: 0701-0702 · Weitere technische Daten: Schutzleiterwiderstandmessung: 200 mA Prüfstrom · Isolationswiderstand: 500 V Prüfspannung · Spannungsmessung Schutzkontaktsteckdose: L-N, L-PE, N-PE · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
BENNING ST 710 · 6 Batterien (Typ AA) · Tragetasche · Prüfleitung mit Abgreifklemme · Kaltgeräteleitung · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 270 x 115 x 55 mm
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
270 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Marke:
Benning
Schnittstellen:
keine
Schutzart:
IP40
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital (LCD)
Messkategorie (LOV):
CAT II 300 V
Messbereich (VDE):
Schutzleiterwiderstand | Isolationswiderstand | Ersatzableitstrom | Schutzleiterstrom | Berührungsstrom | Spannung
Spannungs-Versorgung:
batteriebetrieben
Speicher (VDE):
nein
Prüfablauf:
automatisch
Typ (Hersteller-Typ):
ST 710
Anzeige (Details):
LCD
weitere Zulassungen, Normen:
VDE 0701/0702
Gewicht:
800 g
DIN-Norm:
DIN EN 62638
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Gerätetester
VDE-Norm:
0701-0702
Zertifizierungen:
DIN | VDE
Weitere Suchbegriffe: Prüfschnur, Elektrosicherheitsanalysator, Sicherheitsanalysator, Sicherheitstester, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, gerätetester benning, vde messgerät, 4014650503084, Benning, 050308, ST 710, VDE-Messgerät 0701
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
46
€ 4,90*
ab € 433,30*
€ 443,37*
4 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 423,85*
€ 452,47*
1
€ 4,90*
ab € 425,42*
€ 452,93*
6 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 427,92*
€ 454,79*
Lager 102
32
1
Frei Haus
ab € 482,95*
€ 513,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,87*
€ 611,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,79*
€ 607,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,64*
€ 594,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,91*
€ 585,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,95*
€ 574,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Benning
044122
ab € 51,81*
Zubehör
Benning
044127
ab € 89,94*
Zubehör
Benning
044128
ab € 103,11*
Zubehör
Benning
044131
ab € 65,91*
Zubehör
Benning
044143
ab € 52,19*
Zubehör
Benning
044144
ab € 69,57*
Zubehör
Benning
044147
ab € 126,82*
Zubehör
Benning
756212
ab € 47,64*
Zubehör
Benning
044123
ab € 69,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.