| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q54059 Herst.-Nr.: 044143 EAN/GTIN: 4014651441439 |
| |
|
| | |
| Messadapter für einphasige Verbraucher (passiv, ohne netzspannungsabhängige Schalteinrichtungen) zur Messung von RPE, RISO und IEA, 16 A CEE-Kupplung 3-polig an Schutzkontaktstecker, optionales Zubehör zu den Gerätetestern BENNING ST 710, BENNING ST 720, BENNING ST 750, BENNING ST 750 SET. Hinweise: Messadapter nur zu Prüfzwecken. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Passend für (Details): | BENNING ST 710 + BENNING ST 720 + BENNING ST 750 | Nennspannung: | 230 V/AC | Typ: | 044143 | Nennstrom: | 16 A | Messkategorie: | CAT II | Herstellerfarbe: | Blau | Anschluss A: | Schutzkontakt-Stecker | Anschluss B: | CEE-Cara-Kupplung | Produkt-Art: | Messadapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 52,29* | € 72,30* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,55* | € 72,32* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 56,59* | € 72,37* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,83* | € 75,11* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,87* | € 75,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|