Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubanschluss 09200162812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubanschluss 09200162812
Schraubanschluss 09200162812
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66533678
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200162812
EAN/GTIN:
     5713140039858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze

Schraubanschluss 09200162812

Einsätze, Schraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 16 A, Kontakte: 16, Leiterquerschnitt: 0,75...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
16
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
16
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,35*
€ 15,13*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,40*
€ 15,16*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,1655*
€ 15,3279*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,97*
€ 15,97*
5 Tage
55
€ 6,95*
ab € 11,9646*
€ 16,2544*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 016 0301
ab € 8,3924*
Zubehör
Harting
09 20 016 0321
ab € 11,6275*
Zubehör
Harting
09 20 016 2612
ab € 9,1438*
Zubehör
Harting
09 20 016 2613
ab € 9,0371*
Zubehör
Harting
09200160291
ab € 12,64*
Zubehör
Harting
19200321521
ab € 10,66*
Zubehör
Harting
09200160440
ab € 9,6757*
Zubehör
Harting
09200160441
ab € 9,89*
Zubehör
Harting
09200320520
ab € 12,1705*
Zubehör
Harting
19 20 016 0291
ab € 14,885*
Zubehör
Harting
09 20 016 0252
ab € 12,68*
Zubehör
Harting
19 20 016 0251
ab € 11,3349*
Zubehör
Harting
09 20 016 0251
ab € 12,402*
Zubehör
Harting
19 20 016 0446
ab € 9,6259*
Zubehör
Harting
19 20 016 0546
ab € 8,4937*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.