Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge GKS 12V-26 (C) 06016A1001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Kreissäge GKS 12V-26 (C) 06016A1001
Akku-Kreissäge GKS 12V-26 (C) 06016A1001
Piktogramm / Symbol
Artikel-Nr.:
     3517A-66210214
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016A1001
EAN/GTIN:
     3165140755849
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge

Akku-Kreissäge GKS 12V-26 (C) 06016A1001

Akku-Kreissäge GKS 12V-26, Absaugadapter
Innensechskantschlüssel
Karton
1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 85 x 15 x 1,1 mm, 20 (2 608 643 071)
Parallelanschlag/Führungsschienenadapter (1 619 P11 536)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
0 Ah
Mit Ladegerät:
nein
Gewicht mit Akkupack:
1,4 kg
Sägeblattdurchmesser:
85 mm
Sägeblattbohrung:
15 mm
Schnitttiefe (45°):
17 mm
Schnitttiefe (90°):
26,5 mm
Max. Schwenkbereich:
45 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 92,61*
€ 112,81*
60 Tage
100
€ 5,90*
ab € 91,98*
€ 112,82*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 92,06*
€ 112,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 93,90*
€ 114,57*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 108,77*
€ 129,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608837752
ab € 14,46*
Sonstiges
Bosch
2608837666
ab € 10,62*
Sonstiges
Bosch
2608643071
ab € 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.