Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66207101 Herst.-Nr.: 97 52 65 DG A EAN/GTIN: 4003773071990 |
| |
|
| | |
| Vierdornpresszange 250mm 97 52 65 DG A 97 52 65 DG A Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte Zum Verpressen von gedrehten Kontakten. Vierdornpressung für hochwertige Crimpverbindungen. Lehrdorn zur Kontrolle der Grundeinstellung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Kraftverstärkung durch höchst effektive Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten. Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | verschiedene Anwendungen | Pressform: | Dornpressung | Querschnitt: | 0,14..6 mm² | AWG-Bereich: | 25..10 | Länge: | 250 mm | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Einsätze auswechselbar: | ja | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großpinzette, Langpinzette, Pinzette extralang, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, presszange knipex, dornpresszange |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 520,72* | € 561,83* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 526,52* | € 567,41* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 524,67* | € 568,83* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 544,63* | € 585,86* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 615,99* | € 661,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|