Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter induktiv IE5349


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter induktiv IE5349
Näherungsschalter induktiv IE5349
Artikel-Nr.:
     3517A-61851788
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IE5349
EAN/GTIN:
     4021179085359
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Näherungsschalter induktiv IE5349

Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M8 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 3 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, 3-Leiter DC PNP, 2-Leiter DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Öffner, n.c., Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Betrieb als 3-Leiter oder 2-Leiter möglich, Werkstoff Gehäuse: Messing spezialbeschichtet aktive Fläche: LCP orange Befestigungsmuttern: Messing
Weitere Informationen:
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10..30 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10..30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,09*
€ 55,18*
2 Tage
13
€ 5,99*
ab € 44,06*
€ 55,21*
€ 5,95*
ab € 44,76*
€ 55,68*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,76*
€ 56,58*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 46,71*
€ 57,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1441040
ab € 5,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1441066
ab € 5,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1506888
ab € 8,14*
Zubehör
ifm electronic
E10221
ab € 3,27*
Zubehör
ifm electronic
E10734
ab € 2,34*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 11,44*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 13,39*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 16,45*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 11,44*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 13,46*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 16,40*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 13,79*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
ab € 15,67*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.