Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformatorschutzschalt. PKZM0-0,25-T-#199164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61770751
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199164
EAN/GTIN:
     4015081972487
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais

Transformatorschutzschalt. PKZM0-0,25-T-#199164

Transformatorschutzschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Überlastauslöser = 0.16 - 0.25 A, max. 4.25 A, Bemessungsdauerstrom Iu = 0.25 A, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Polzahl: 3, Schutzart: Gerät = IP20, Anschlussklemmen = IP20, Umgebungstemperatur: Lagerung = - 40 - 80 °C, offen = -25 - +55 °C, Energie-Einspeiserichtung nach Bedarf
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
0,25 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0,25 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
4,25 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
101 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,74*
€ 57,52*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 47,17*
€ 60,77*
Frei Haus
ab € 49,23*
€ 63,33*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,64*
€ 65,00*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 51,10*
€ 65,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
203599
ab € 0,80*
Zubehör
Eaton
199325
ab € 6,72*
Zubehör
Eaton
199326
ab € 6,97*
Zubehör
Eaton
199327
ab € 4,79*
Zubehör
Eaton
199334
ab € 22,51*
Zubehör
Eaton
199339
ab € 19,64*
Zubehör
Eaton
030851 AK-PKZ0
ab € 1,63*
Zubehör
Eaton
199329 AGM2-10-PKZ0-PI
ab € 12,73*
Zubehör
Eaton
199333 U-PKZ0(120V60HZ)-PI
ab € 22,44*
Zubehör
Eaton
199335 U-PKZ0(240V50HZ)-PI
ab € 22,52*
Zubehör
Eaton
199466 PKZM0-XRM32-PI
ab € 21,30*
Zubehör
Eaton
199338 A-PKZ0(120V60HZ)-PI
ab € 22,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.