Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz FA SF 6,3x32 1,25A MI6FA69V1,25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
G-Sicherungseinsatz FA SF 6,3x32 1,25A MI6FA69V1,25
Artikel-Nr.:
     3517A-60365671
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     B093289
EAN/GTIN:
     3605340117189
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz FA SF 6,3x32 1,25A MI6FA69V1,25

Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) FA 6,3x32mm superflink 0,1A bis 2A AC690V, bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter in Luft oder einer Löschmittelfüllung befindet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
6,3x32 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
1,25 A
Bemessungsspannung:
690 V
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Abschaltleistung:
30 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung superflink, feinsicherung, mersen feinsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 341,56*
€ 403,13*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 342,75*
€ 403,72*
Frei Haus
ab € 343,32*
€ 407,04*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 410,45*
€ 479,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 403,13*
€ 479,7247
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 399,41*
€ 475,2979
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 382,95*
€ 455,7105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 371,30*
€ 441,847
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 341,56*
€ 406,4564
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,8312* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.