Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Sicherung 8A 10,3x38/1000V 1.038.726


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PV-Sicherung 8A 10,3x38/1000V 1.038.726
PV-Sicherung 8A 10,3x38/1000V 1.038.726
Artikel-Nr.:
     3517A-60356987
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     1.038.726
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

PV-Sicherung 8A 10,3x38/1000V 1.038.726

Für Systemspannungen bis 1000 V DC
Weitere Informationen:
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
8 A
Betriebsfrequenz:
0 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Schraubsicherung, eska feinsicherung flink, feinsicherung, eska feinsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,72*
€ 7,35*
1
€ 4,00*
ab € 5,27*
€ 8,20*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 7,2001*
€ 9,1801*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,70*
€ 9,61*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 7,703*
€ 9,763*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,763*
€ 11,61797
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,263*
€ 11,02297
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,703*
€ 9,16657
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.