Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschaltergehäuse 63A,3pol. +PE+N FP 5101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-60355284
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000029
EAN/GTIN:
     4012591104346
Suchbegriffe:
Lasttrennergehäuse
Sicherungshalter
sicherungshalter ip65
sicherungshalter

Lastschaltergehäuse 63A,3pol. +PE+N FP 5101

Gehäuse mit Tür für den Bau von Installationsverteilern bis 250 A für die Bedienung durch Laien nach IEC 61439-3. Offene Gehäusewände für die Kombination oder als Einzelgehäuse mit Verschlussplatten. Aus hochwertigem Polycarbonat, schutzisoliert. Schnelle Gehäuseverbindung durch Steckverbinder und integrierte Dichtungen. Große Wanddurchführungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 63a
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 172,42*
€ 201,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 173,79*
€ 203,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 176,84*
€ 205,85*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 177,88*
€ 206,75*
Frei Haus
ab € 182,36*
€ 212,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,85*
€ 244,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,90*
€ 243,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,23*
€ 232,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591104711
ab € 2,17*
Zubehör
Hensel
FP VP 18
ab € 1,29*
Zubehör
Hensel
FP VP 36
ab € 2,16*
Zubehör
Hensel
68000152
ab € 6,85*
Zubehör
Hensel
68000073
ab € 48,50*
Zubehör
Hensel
68000104
ab € 12,84*
Zubehör
Hensel
4012591104889
ab € 12,76*
Zubehör
Hensel
4012591104940
ab € 13,08*
Zubehör
Hensel
4012591108696
ab € 6,02*
Zubehör
Hensel
4012591104810
ab € 5,77*
Zubehör
Hensel
2000352
ab € 21,42*
Zubehör
Hensel
68000194
ab € 16,16*
Zubehör
Hensel
68000195
ab € 16,78*
Zubehör
Hensel
68000129
ab € 2,72*
Zubehör
Hensel
68000065
ab € 1,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.