Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 4012591104940 Flansch Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910182037
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591104940
EAN/GTIN:
     4012591104940
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Hensel 4012591104940 Flansch Kunststoff

Anbauflansch mit Vorprägungen 2 x M 20, 2 x M 25/32, 2 x M 32/40/50, 1 x M 40/50/63 für Gehäusewand 2 (270 mm).

Material: Kunststoff
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Flansch
Ausführung: Kabelverschraubung
Länge (Tiefe): 110 mm
Kategorie: Flansch
Höhe: 50 mm
Breite: 110 mm
Hersteller-Nr.: 4012591104940
EAN: 4012591104940
Oberfläche: unbehandelt
Vorprägungen: ja

Weitere Suchbegriffe: Flanschplatte, automatengehäuse hensel, automatengehäuse, 4012591104940, Hensel, FP FM 263
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,96*
€ 18,18*
€ 5,46*
ab € 13,14*
€ 18,28*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 13,18*
€ 18,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,16*
€ 18,37*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 32,98*
€ 42,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,05*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 1,94*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,80*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,46*
Zubehör
Hensel
4012591102816
ab € 15,51*
Zubehör
Hensel
4012591102823
ab € 22,02*
Zubehör
Hensel
4012591771739
ab € 0,23362*
Zubehör
Hensel
4012591771777
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
3600188
ab € 1,16*
Zubehör
Hensel
3600189
ab € 2,03*
Zubehör
Hensel
68000085
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.