Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter 4P,TypB+,125A,300mA F204B+125/0,3L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schutzschalter 4P,TypB+,125A,300mA F204B+125/0,3L
FI-Schutzschalter 4P,TypB+,125A,300mA F204B+125/0,3L
Artikel-Nr.:
     3517A-60252297
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204923R3950
EAN/GTIN:
     8012542136750
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter 4P,TypB+,125A,300mA F204B+125/0,3L

F200 Typ B+ für glatte Gleichfehlerströme und gehobenen, vorbeugenden Brandschutz allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzögert, stoßstromfest 3 kA Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 B+ gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen, pulsierenden Strömen und glatten Gleichfehlerströmen gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B+
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter abb, schutzschalter abb, schutzschalter, RCD, FI, FI-Automat, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.548,42*
€ 1.701,05*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.623,45*
€ 1.773,21*
Frei Haus
ab € 1.638,50*
€ 1.790,38*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.750,11*
€ 1.906,80*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.827,77*
€ 1.987,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.773,21*
€ 2.110,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.739,37*
€ 2.069,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.677,45*
€ 1.996,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.644,42*
€ 1.956,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.623,45*
€ 1.931,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,72*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,78*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 10,57*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 12,29*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,48*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 2,28*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,86*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,11*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 20,72*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,85*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 12,07*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 13,02*
Zubehör
ABB
2CDL220001R1658
ab € 26,53*
Zubehör
ABB
GHV0360876R0012
ab € 2,76*
Zubehör
ABB
2CDL010001R1057
ab € 11,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.