Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster 13,5x16mm Knopf ws, Hülse ws PROTACT 680 KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltaster 13,5x16mm Knopf ws, Hülse ws PROTACT 680 KS
Klingeltaster 13,5x16mm Knopf ws, Hülse ws PROTACT 680 KS
Artikel-Nr.:
     3517A-56759802
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     61047
EAN/GTIN:
     4011459610470
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf

Klingeltaster 13,5x16mm Knopf ws, Hülse ws PROTACT 680 KS

PROTACT 680 KS Schnelle Installation ohne Verschrauben! Ein Klingeltaster von höchster Qualität, ausgestattet mit Edelmetall-Schaltkontakten und einem modernen Design. Die Schaltkontakte sind korrosionsfrei und bestehen aus einer Silberlegier
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Drahtlos:
nein
Einbautiefe:
15 mm
Länge:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,54*
€ 8,28*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 5,99*
€ 8,28*
1 Tag
36
1
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 8,31*
4 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 6,18*
€ 8,53*
1
€ 5,95*
ab € 6,18*
€ 8,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 7,81*
Ähnlich
Grothe
62060
ab € 11,11*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 9,16*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,58*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 7,32*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 8,33*
Ähnlich
Grothe
61031
ab € 4,56*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,58*
Ähnlich
Grothe
61045
ab € 4,29*
Ähnlich
Grothe
62000
ab € 11,21*
Ähnlich
Grothe
62001
ab € 12,52*
Ähnlich
Grothe
62002
ab € 7,92*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 11,66*
Ähnlich
Grothe
62016
ab € 6,47*
Ähnlich
Grothe
62033
ab € 8,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.