Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubanschluss 09200162612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubanschluss 09200162612
Schraubanschluss 09200162612
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56533677
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200162612
EAN/GTIN:
     5713140039803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze

Schraubanschluss 09200162612

Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 16 A, Kontakte: 16, Leiterquerschnitt: 0,75...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
16
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
16
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,32*
€ 12,33*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,32*
€ 12,34*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,1438*
€ 12,4228*
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 9,75*
€ 12,96*
4 Tage
24
€ 6,95*
ab € 9,5827*
€ 13,0349*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 016 0301
ab € 8,3924*
Zubehör
Harting
09 20 016 0321
ab € 11,6275*
Zubehör
Harting
09 20 016 2812
ab € 11,1655*
Zubehör
Harting
09200160291
ab € 12,64*
Zubehör
Harting
19200321521
ab € 10,66*
Zubehör
Harting
09200160440
ab € 9,6757*
Zubehör
Harting
09200160441
ab € 9,89*
Zubehör
Harting
09200320520
ab € 12,1705*
Zubehör
Harting
09 20 016 0252
ab € 12,68*
Zubehör
Harting
19 20 016 0251
ab € 11,3349*
Zubehör
Harting
09 20 016 0251
ab € 12,402*
Zubehör
Harting
19 20 016 0446
ab € 9,6259*
Zubehör
Harting
19 20 016 0546
ab € 8,4937*
Zubehör
Harting
09 20 016 1441
ab € 7,7245*
Zubehör
Harting
19 20 016 1440
ab € 7,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.