Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo-Drehzahlsteller mit Motorvollschutzeinri MWS 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trafo-Drehzahlsteller mit Motorvollschutzeinri MWS 3
Trafo-Drehzahlsteller mit Motorvollschutzeinri MWS 3
Artikel-Nr.:
     3517A-56159970
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01948
EAN/GTIN:
     4010184019480
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Drehzahlstellerabdeckung
Regeltrafo

Trafo-Drehzahlsteller mit Motorvollschutzeinri MWS 3

5-Stufen-Drehzahlsteller zum Anschluss von Thermokontakten (auf Klemmbrett verdrahtet) eines/mehrerer Ventilatoren bis zur Nennbelastung. Mit integriertem Auslösegerät und Kontrolleuchte. Wiederinbetriebnahme nach Störung über 0-Stellung. Schaltbare Spannungen: 0/80/100/130/170/230 Volt. Umgebungstemperatur max. 40 °C. Aufputz-Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 54.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Nennstrom:
3 A
Anzahl der Phasen:
1
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Anzahl der Stufen:
5
Basiselement ohne Abdeckung:
nein
Bedienungsart:
Drehknopf
Beleuchtung:
Kontrolle (aus)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 300,55*
€ 336,88*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 303,58*
€ 340,36*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 301,74*
€ 341,09*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 309,32*
€ 347,32*
Frei Haus
ab € 312,32*
€ 350,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,32*
€ 413,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,37*
€ 409,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,46*
€ 400,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,67*
€ 391,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,32*
€ 368,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01947
ab € 287,73*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01946
ab € 580,39*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01949
ab € 351,76*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01950
ab € 475,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.