Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknebelgriff abschließbar AK-PKZ0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517A-55279643
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     030851
EAN/GTIN:
     4015080308515
Suchbegriffe:
Drehgriff Schaltgeräte
Drehschalter
Eaton-Last-Trennschalter
Motorschutzschalter

Drehknebelgriff abschließbar AK-PKZ0

Drehknebel,abschließbar in der 0 -Stellung mit einem Bügelschloss Stärke 3-6,35mm, zum Abschließen der Motorschutzschalter Baugröße PKZM0 und PKZM4 als Hauptschalter nach EN 60204
Weitere Informationen:
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Motorstarter, motorstarter eaton, motorstarter, Griff, Standarddrehgriff, Handgriff, Betätigungsvorsatz, Bedienelement
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 1,64*
€ 2,34*
1
€ 8,95*
ab € 1,86*
€ 2,74*
2 Tage
19
1
€ 6,40*
ab € 1,99*
€ 2,85*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,13*
€ 3,05*
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 2,32*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199150
ab € 41,92*
Zubehör
Eaton
199153
ab € 44,26*
Zubehör
Eaton
199154
ab € 46,36*
Zubehör
Eaton
199156
ab € 42,42*
Zubehör
Eaton
199158
ab € 52,98*
Zubehör
Eaton
199161
ab € 63,25*
Zubehör
Eaton
199179
ab € 39,72*
Zubehör
Eaton
199181
ab € 43,00*
Zubehör
Eaton
199182
ab € 44,93*
Zubehör
Eaton
199185
ab € 45,82*
Zubehör
Eaton
199187
ab € 48,16*
Zubehör
Eaton
199202
ab € 69,33*
Zubehör
Eaton
222353
ab € 116,14*
Zubehör
Eaton
222354
ab € 135,93*
Zubehör
Eaton
222355
ab € 151,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.