Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz AC 4S DILER-40(230V50/60HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3517A-55277575
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     052725
EAN/GTIN:
     4015080527251
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
VGA Verlängerungskabel
eaton hilfsschütz 4s

Hilfsschütz AC 4S DILER-40(230V50/60HZ

Hilfsschütz, Sortiment: Kleinschütze DILER, Applikation: Hilfsschütz, Beschreibung: mit zwangsgeführten Kontakten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom konventioneller thermischer Strom 1-polig offen bei 50 °C: Ith = Ie= 10 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 4 S, Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 40E, verwendbar für: DILE, Betätigungsspannung: 230 V 50/60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Schutzart: IP20, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50011.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kleinschütz, eaton kleinschütz, Schütz, Steuerschütz, Koppel-Hilfsschütz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 24,81*
€ 30,46*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 23,63*
€ 31,43*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 26,13*
€ 34,36*
1
€ 3,90*
ab € 27,19*
€ 35,85*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 27,48*
€ 36,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010224
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton
002397
ab € 8,36*
Zubehör
Eaton
010208 20DILE
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton
010240 02DILE
ab € 5,09*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,17*
Zubehör
Eaton
010064 02DILEM
ab € 5,09*
Zubehör
Eaton
010336
ab € 5,58*
Zubehör
Eaton
044264
ab € 7,29*
Zubehör
Eaton
010320
ab € 5,53*
Zubehör
Eaton
049823
ab € 17,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.