Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABL VGA-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7299598
Hersteller:
     ABL Electronics
Herst.-Nr.:
     0527-25
EAN/GTIN:
     4015080527251
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
VGA Verlängerungskabel
eaton hilfsschütz 4s
ABL - VGA-Verlängerungskabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (W) - 7.6 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Verlängerungskabel
Länge
7.6 m
Mitgelieferte Anzahl
1
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich
Weitere Suchbegriffe: kleinschütz, eaton kleinschütz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010224
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
002397
ab € 8,33*
Zubehör
Eaton
010208 20DILE
ab € 5,09*
Zubehör
Eaton
010240 02DILE
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,24*
Zubehör
Eaton
010064 02DILEM
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
010336
ab € 5,59*
Zubehör
Eaton
044264
ab € 7,30*
Zubehör
Eaton
010320
ab € 5,50*
Zubehör
Eaton
049823
ab € 17,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.