Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 4p. 160A BG2 NZMB2-4-A160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55257693
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265849
EAN/GTIN:
     4015082658496
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 4p. 160A BG2 NZMB2-4-A160

Leistungsschalter NZM2, 4-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 25 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 160 A, Einbautechnik: Festeinbau, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
125..160 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6..10 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 612,38*
€ 690,48*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 619,69*
€ 698,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 651,15*
€ 733,70*
€ 5,95*
ab € 672,87*
€ 756,99*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 682,76*
€ 762,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,70*
€ 873,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,04*
€ 869,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,49*
€ 844,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,47*
€ 819,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,15*
€ 774,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
104641
ab € 14,56*
Zubehör
Eaton
266750
ab € 13,81*
Zubehör
Eaton
229413
ab € 170,13*
Zubehör
Eaton
259808
ab € 90,02*
Zubehör
Eaton
259752
ab € 63,79*
Zubehör
Eaton
259810
ab € 85,68*
Zubehör
Eaton
259812
ab € 90,19*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 90,01*
Zubehör
Eaton
260127 NZM2-XDV
ab € 30,08*
Zubehör
Eaton
260133 NZM2-XDTV
ab € 59,25*
Zubehör
Eaton
260191
ab € 9,49*
Zubehör
Eaton
259832
ab € 525,93*
Zubehör
Eaton
266642
ab € 85,96*
Zubehör
Eaton
259430
ab € 36,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.