Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Leistungsschalter, 4p, 160A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40620332
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265849
EAN/GTIN:
     4015082658496
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter NZM2, 4-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 25 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 160 A, Einbautechnik: Festeinbau, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
4
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, trennschalter eaton 4 polig, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, NZMB2-4-A160, NZMB24A160, 265849, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Schutz, Trenner
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 612,03*
€ 680,21*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 620,40*
€ 685,65*
Frei Haus
ab € 652,84*
€ 722,76*
€ 5,95*
ab € 676,13*
€ 745,47*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 680,23*
€ 750,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,08*
€ 892,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,60*
€ 887,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,24*
€ 858,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,96*
€ 838,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,23*
€ 809,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,83*
Zubehör
Eaton
104641
ab € 14,52*
Zubehör
Eaton
266750
ab € 13,74*
Zubehör
Eaton
259808
ab € 90,50*
Zubehör
Eaton
259752
ab € 63,66*
Zubehör
Eaton
259810
ab € 85,67*
Zubehör
Eaton
259812
ab € 90,40*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 89,99*
Zubehör
Eaton
260127 NZM2-XDV
ab € 30,01*
Zubehör
Eaton
260191 NZM1/2-XV6
ab € 9,47*
Zubehör
Eaton
260133 NZM2-XDTV
ab € 58,95*
Zubehör
Eaton
NZM-XCM
ab € 171,42*
Zubehör
Eaton
259832
ab € 523,02*
Zubehör
Eaton
266642
ab € 85,54*
Zubehör
Eaton
259430
ab € 36,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.