Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecksockel m.Relais 2W, 24V DC 788-384


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecksockel m.Relais 2W, 24V DC 788-384
Stecksockel m.Relais 2W, 24V DC 788-384
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55246838
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-384
EAN/GTIN:
     4055143184175
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
LY-Relais

Stecksockel m.Relais 2W, 24V DC 788-384

Relaismodul mit zwangsgeführten Kontakten
Eingangsnennspannung DC 24 V
2 Wechsler
Grenzdauerstrom 6 A
Statusanzeige rot
15 mm Baubreite
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Nennstrom:
6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 17,51*
€ 19,11*
15
€ 5,95*
ab € 20,96527*
€ 22,88527*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 18,13*
€ 24,18*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 20,05*
€ 26,65*
1 Tag
67
1
€ 6,40*
ab € 20,83983*
€ 27,63983*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-145
ab € 0,1732*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 1,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-149
ab € 0,4095*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-115
ab € 0,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-116
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-117
ab € 1,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-120
ab € 1,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.