Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputzverteiler volta 5-reih.f.Multimedia VU60WWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterputzverteiler volta 5-reih.f.Multimedia VU60WWH
Unterputzverteiler volta 5-reih.f.Multimedia VU60WWH
Artikel-Nr.:
     3517A-55191046
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VU60WWH
EAN/GTIN:
     3250616616455
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür

Unterputzverteiler volta 5-reih.f.Multimedia VU60WWH

Multimedia, volta, UPV, 5-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür. Installationskleinverteiler Unterputz aus Kunststoff, nach DIN VDE 61439-3, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015 und zum Einbau von schutzisolierten VDI Komponenten. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang, ausbrechbarem Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung, integrierter Wasserwaage und verzinkten Stahlblech-Befestigungslaschen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
880,5 mm
Breite:
348 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 180,10*
€ 210,01*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 182,10*
€ 212,02*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,53*
€ 212,18*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 182,34*
€ 212,41*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 190,39*
€ 222,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,17*
€ 264,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,82*
€ 262,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,07*
€ 253,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,96*
€ 249,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,39*
€ 226,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 32,84*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 33,11*
Zubehör
Hager
VU603NWH
ab € 180,54*
Zubehör
Hager
VZ02MM
ab € 11,92*
Zubehör
Hager
VZ103V
ab € 37,99*
Zubehör
Hager
VZ105N
ab € 35,58*
Zubehör
Hager
VZ12NAV
ab € 22,41*
Zubehör
Hager
VZ225A
ab € 24,20*
Zubehör
Hager
VZ24NAV
ab € 22,72*
Zubehör
Hager
VZ24NRK
ab € 36,88*
Zubehör
Hager
VZ265N
ab € 312,54*
Zubehör
Hager
VZ302N
ab € 19,67*
Zubehör
Hager
VZ308N
ab € 6,58*
Zubehör
Hager
VZ314BL
ab € 2,98*
Zubehör
Hager
VZ335N
ab € 74,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.