Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimediaverteiler UP 5x12TE Kst IP30 348x880,5x98mm ET98mm REG VU60WWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterputzverteiler volta 5-reih.f.Multimedia VU60WWH
Unterputzverteiler volta 5-reih.f.Multimedia VU60WWH
Artikel-Nr.:
     262-C078J89
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VU60WWH
EAN/GTIN:
     3250616616455
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür
Multimediaverteiler UP 5x12TE Kst IP30 348x880,5x98mm ET98mm REG VU60WWH
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
5
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
348 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
EMV-Ausführung:
ja
Einbaubreite:
335 mm
Einbauhöhe:
865 mm
Einbautiefe:
98 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
880.5 mm mm
Innentiefe:
91.5 mm
Mit Montageplatte:
ja
Montageart:
Unterputz
Multimedia:
ja
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Signaldurchlassende Tür:
ja
Tiefe:
98 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: hager unterputzverteiler 5 reihig, verteilertür hager, verteilertür, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 179,88*
€ 208,52*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 182,74*
€ 210,58*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,82*
€ 210,74*
Frei Haus
ab € 191,18*
€ 221,00*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 193,15*
€ 222,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,52*
€ 248,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,55*
€ 246,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,26*
€ 235,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,33*
€ 232,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,88*
€ 214,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 32,97*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,48*
Zubehör
Hager
VU603NWH
ab € 179,30*
Zubehör
Hager
VZ103V
ab € 38,30*
Zubehör
Hager
VZ105N
ab € 35,26*
Zubehör
Hager
VZ12NAV
ab € 22,47*
Zubehör
Hager
VZ225A
ab € 24,16*
Zubehör
Hager
VZ24NAV
ab € 22,46*
Zubehör
Hager
VZ24NRK
ab € 37,01*
Zubehör
Hager
VZ265N
ab € 310,50*
Zubehör
Hager
VZ302N
ab € 19,90*
Zubehör
Hager
VZ308N
ab € 6,48*
Zubehör
Hager
VZ314BL
ab € 2,99*
Zubehör
Hager
VZ335N
ab € 74,05*
Zubehör
Hager
VZ410N
ab € 10,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.