Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mi-Leistungsschalt.Gehäuse 630A 3pol.+PE Mi 7836


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mi-Leistungsschalt.Gehäuse 630A 3pol.+PE Mi 7836
Mi-Leistungsschalt.Gehäuse 630A 3pol.+PE Mi 7836
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55182929
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001189
EAN/GTIN:
     4012591115380
Suchbegriffe:
Lasttrennergehäuse
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter

Mi-Leistungsschalt.Gehäuse 630A 3pol.+PE Mi 7836

Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Nennstrom:
530 A
Abschaltleistung nach IEC 947, lcu, 400 V:
45 kA
Nennspannung AC 50 Hz:
690 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Überlastauslöser:
630 A
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.610,78*
€ 2.782,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.673,61*
€ 2.842,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.694,37*
€ 2.860,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.700,30*
€ 2.864,62*
Frei Haus
ab € 2.723,65*
€ 2.888,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.860,97*
€ 3.404,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.841,28*
€ 3.381,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.756,19*
€ 3.279,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.713,76*
€ 3.229,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.694,37*
€ 3.206,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,52*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,95*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,93*
Zubehör
Hensel
MIFP82
ab € 58,18*
Zubehör
Hensel
4012591658191
ab € 1,14*
Zubehör
Hensel
6600192
ab € 140,22*
Zubehör
Hensel
6600191
ab € 91,48*
Zubehör
Hensel
2000023
ab € 1,30*
Zubehör
Hensel
4012591102113
ab € 7,40*
Zubehör
Hensel
4012591112907
ab € 99,11*
Zubehör
Hensel
4012591117803
ab € 29,19*
Zubehör
Hensel
2000130
ab € 13,91*
Zubehör
Hensel
2000386
ab € 111,38*
Zubehör
Hensel
20001414
ab € 2,43*
Zubehör
Hensel
20001454
ab € 223,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.