Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferband 630A sw lamell 2000x20x11mm 1mm MIVS630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B248E73
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000386
EAN/GTIN:
     4012591653868
Suchbegriffe:
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungssatz
verdrahtungsbrücke
Kupferband 630A sw lamell 2000x20x11mm 1mm MIVS630
Weitere Informationen:
Anzahl der Lamellen:
11
Bemessungsbetriebsstrom:
630 A A
Breite:
20 mm mm
Farbe:
schwarz
Lamellenstärke:
1 mm mm
Lamelliert:
ja
Länge:
2000 mm mm
Stärke:
11 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Lamellenband, Stromband, Stromschiene, Verdrahtungsband
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 111,66*
€ 135,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 111,95*
€ 136,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,75*
€ 138,46*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 113,63*
€ 138,95*
€ 5,46*
ab € 114,51*
€ 139,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.